3M™ DBI-SALA® Twist Lock samosvorná karabina, otvor 54 mm, pozinkovaná ocel, KJ5108

Artiklové číslo: 7100314895
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada DBI-SALA
Označení výrobce 3M™ DBI-SALA® Twist Lock Selbstschließender Karabiner; KJ5108
Směrnice/označování Značka CE
Druh produktu Karabiny
Druh uzávěru Zacvakávací uzávěr; Otočný uzávěr (systém Twist Lock)
Šířka otevření max. 54 mm
Zvláštní znaky Otvor oběma směry
Norma EN 362
Materiál Ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100314895
EAN / GTIN 03660570011973
Číslo výrobce 7100314895
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše samozavírací samosvorné karabiny jsou navrženy pro snadné zajištění, poskytují posádce sílu a maximální ochranu. Všechny komponenty bezpečnostního systému udržujete pevně připojené k sobě i k sobě.

Výhoda:

  • Snadno použitelný kompaktní design
  • Karabiny s variabilním otvorem z ocel nebo hliník
  • Univerzální příslušenství pro systémy ochrany proti pádu
  • Odolný proti korozi
  • K dispozici v mnoha velikostech a tvarech
  • Doporučeno pro těžbu, olej a plyn, utility, větrnou energii a obecné průmyslové aplikace
  • Splňuje požadavky normy EN 362
  • Vysoká pevnost ocel nebo hliníková konstrukce
  • Robustní a lehký

Ze stejné série "DBI-SALA" Zobrazit všechny