3M™ Scotchcal™ Folie pentru design de sticlă 5525-314, Haze, 1220 mm x 50 m

Cod articol.: 7000006765
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Scotchcal
Denumirea producătorului Scotchcal™ Glasdesignfolie 5525
Culoarea gri; transparent
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,22 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei Polipropilenă (PP)
Caracteristici Rezistent la UV
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7000006765
EAN / GTIN 04001895975929
Număr producător 7000006765
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Reproduceți aspectul sticlei sablate sau gravate la o fracțiune din cost cu filmul de design din sticlă 3M™ Scotchcal™ 5525. Acest film durabil dă impresia de sticlă texturată reală cu modele mată. Acesta permite lumina în timp ce îmbunătățește intimitatea și estetica interiorului. Este fabricat din poliester durabil și flexibil. Căptușeala sintetică este transparentă pentru a permite tăierea ușoară a logo-urilor sau a modelelor. Imprimarea digitală permite ajustarea individuală. Tehnologia adezivă 3M permite aplicarea rapidă, precisă și durabilă pe o gamă largă de suprafețe din sticlă. Filmele sunt disponibile cu sticlă mată sau optică sablată.

Avantaj:

  • Reproiectați sticla simplă, îmbunătățiți intimitatea în timp ce lăsați lumina naturală
  • Căptușeala transparentă, sintetică vă permite să tăiați formele, logo-urile și modelele imprimate rapid și ușor
  • Modelele cu efecte de praf sau de mată reproduc sticla gravată sau sablată la o fracțiune din cost
  • Tehnologia adezivă 3M™ permite aplicarea rapidă, precisă și durabilă pe o gamă largă de suprafețe din sticlă
  • Disponibil în sticlă mată sau optică sablată
  • Fabricat din materiale rezistente, flexibile din poliester

Recomandare:

  • Aplicații interioare, cum ar fi săli de conferințe, lobby-uri, retail, pereți despărțitori, verande, birouri private