Film de imprimare 3M™ Scotchcal™ IJ8150 Clear View (1,52 m x 50 m)

Cod articol.: 7100254871
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal
Denumirea producătorului 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Clear View 8150; IJ8150
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,524 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Transparență 100 %
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100254871
EAN / GTIN 00638060849651
Număr producător 7100254871
L-Număr L01130 107284
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Filmul de imprimare 3M™ Scotchcal™ CLEAR View 8150 este o peliculă turnată, cristalină de imprimare din PVC. Acesta poate fi utilizat pentru a reproduce orice subiect în imprimarea digitală sau pe ecran, în timp ce zonele neimprimate permit o vizualizare complet clară în același timp. Elementele imprimate nu mai trebuie să fie tăiate din folie, ci fac parte din folie pentru a fi lipite pe întreaga suprafață. Filmul poate fi folosit și într-o clădire. Aici, oferă posibilitatea de design spațial creativ în combinație cu scopuri funcționale. În ciuda durabilității sale ridicate, filmul poate fi îndepărtat atunci când nu mai este necesar.

Avantaj:

  • Adeziv transparent, ușor de îndepărtat
  • Recomandat pentru: Serigrafie, solvent, imprimare digitală UV și latex

Din aceeași serie "Scotchcal" Vedeţi-le pe toate