3M™ Scotchcal™ Laminat de protecție pentru grafica de podea 3645, 1372 mm x 50 m

Cod articol.: 7100090681
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchcal
Denumirea producătorului 3M™ Scotchcal™ Schutzlaminat 3645; Schutzlaminat für Fußbodengrafiken 3645
Tip produs Folie de protecţie
Lățime folie 1,372 m
Lungimea foliei 50 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100090681
EAN / GTIN 00051131125582
Număr producător 7100090681
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Laminatul de protecție 3M™ Scotchcal™ 3645 servește ca suprafață antiderapantă pentru plăcile grafice pentru pardoseli în zonele interioare. Atunci când este utilizat în zonele publice sau comerciale, durata funcțională este de până la un an; la o frecvență redusă de mers, este posibilă și o durată funcțională pe mai mulți ani.

Avantaj:

  • Pentru o grafică antiderapantă, durabilă, de podea
  • Finisaj mat, texturat
  • Adeziv pe bază de solvent
  • Rezistența la alunecare conform prEN1341 și 1342: SRV=61 (valorile suprafeței uscate/SRV >35 sunt considerate a fi o suprafață sigură)