Mousse adhésive pour la fixation de clichés flexo 3M™ Cushion-Mount™ Plus E1720, Vert, 457 mm x 5 m

Réf.: 7000115883
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 unités
  • Etapes de la commande : 3 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Cushion-Mount™ Plus
Référence fabricant 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720
Couleur Jaune
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Matériau protecteurs papier de séparation siliconé
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif deux côtés
Type d’application Montage
Caractéristiques elimination sans résidus
Longueur L 4,57 m
Largeur B 457 mm
Epaisseur S 0,508 mm

Identification et classification

Référence article 7000115883
EAN / GTIN 05900422006329
Réf. fabricant 7000115883
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1720, avec adhésif de montage aisé, est conçu pour le montage des plaques d'impression flexographique sur des cylindres ou des manchons. Il fournit une qualité supérieure pour les travaux pour lesquels vous avez légèrement plus d'encres solides dans une combinaison d'impression d'encres solides et de demi-tons. Notre protection de montage aisé crée des microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré crée un réseau continu et permanent de microcanaux dans l'adhésif, ce qui permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. Du côté protégé (côté plaque) du ruban, l'adhésif, conçu pour le montage des plaques photopolymères, possède une excellente performance sur la presse et se retire proprement de la plaque lors du démontage. L'adhésif sur le côté non protégé (côté cylindre) du ruban est conçu pour être monté sur les cylindres ou les manchons d'impression flexographique, permettant une application facile lors du montage et un enlèvement propre lors du démontage.

Avantage(s):

  • Ruban bleu sarcelle pour montage de plaque flexographique, avec adhésif doté d'une fonction d'évacuation d'air
  • 0,51 mm d'épaisseur
  • Moyennement ferme
  • Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
  • Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives.
  • Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque.
  • La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés

Recommandation(s):

  • Pour le montage de plaques flexographiques sur des cylindres d'impression