{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Cushion-Mount™ Plus | |
| Označení výrobce | 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720 | |
| Barva | Žlutá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Materiál krytu odlučovače | Silikonovaný dělicí papír | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Použití | Montáž | |
| Vlastnosti | Odstranění beze zbytku | |
| Délka L | 4,57 m | |
| Šířka B | 457 mm | |
| Tloušťka S | 0,508 mm |
| Katalogové číslo | 7000115883 | |
| EAN / GTIN | 05900422006329 | |
| Číslo výrobce | 7000115883 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |