{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Cushion-Mount™ Plus | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720 | |
| Farbe | gelb | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Material Trennabdeckung | silikonisiertes Trennpapier | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Doppelseitig | |
| Anwendung | Montage | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen | |
| Länge L | 4,57 m | |
| Breite B | 457 mm | |
| Stärke S | 0,508 mm |
| Artikelnummer | 7000115883 | |
| EAN / GTIN | 05900422006329 | |
| Herstellernummer | 7000115883 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |