3M™ Cushion-Mount™ Plus Cinta de Montaje de Clichés E1720, Verde, 457 mm x 5 m, Muestra

Número de artículo: 7000115883
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
  • Pasos del pedido: 3 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Cushion-Mount™ Plus
Denominación del fabricante 3M™ Cushion-Mount™ Plus Klischeeklebeband E1720
Color amarillo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Material cubierta de separación Papel separador siliconado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Aplicación Montaje
Características Eliminación sin residuos
Longitud L 4,57 m
Anchura B 457 mm
Espesor S 0,508 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000115883
EAN / GTIN 05900422006329
Número del fabricante 7000115883
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de montaje de clichés Cushion-Mount™ Plus E1720 de 3M™ con adhesivo de montaje fácil ha sido diseñada para montar planchas de impresión flexográficas en cilindros o manguitos. Ofrece alta calidad para el trabajo cuando hay ligeramente más fondos en impresiones que combinan fondos y semitonos. Nuestro liner de montaje fácil crea microcanales en ambas superficies adhesivas. La trama de retícula crea una red continua y permanente de microcanales en el adhesivo que permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché. El adhesivo de la cara del liner (lado de la plancha) de la cinta se ha diseñado para montar clichés fotopoliméricos, tiene un excelente poder de sujeción bajo presión y se retira limpiamente de la plancha al desmontar. El adhesivo de la cara sin liner (lado del cilindro) de la cinta se ha diseñado para el montaje en manguitos o cilindros de impresión flexográfica, se aplica fácilmente durante el montaje y se retira limpiamente al desmontar.

Ventaja:

  • Cinta de montaje de clichés flexográficas verde azulada con adhesivo con función de liberación de aire
  • 0,51 mm de grosor
  • Medio firme
  • El control de calibre uniforme permite a la impresora usar diferentes densidades de espuma en un mismo trabajo de impresión para optimizar la calidad de los resultados
  • El liner de montaje fácil tiene microcanales en ambas superficies adhesivas.
  • El patrón en retícula permite que escape el aire entre la cinta y el cilindro o manguito y entre la cinta y el cliché.
  • La productividad aumenta, el tiempo de sujeción de piezas total se reduce y los defectos de impresión se eliminan

Recomendación:

  • Para el montaje de placas flexográficas en cilindros de impresión