Uitvoering:
Productkleur: Grijs
Onmiddellijke duurzaamheid dankzij drukgevoelige lijm
Totale lengte: 32.9 m
Totale breedte: 609.6 mm
Kan mechanische bevestigingen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijms vervangen, wat resulteert in boren, slijpen, nabewerking, schroeven, lassen en reinigen worden bespaard
Omschrijving:
Bedenk, ontwerp en maak uw producten met 3M™ VHB™ Tape 4926. Onze grijze, veelzijdige tape heeft een dikte van 0,4 mm en is op basis van acryllijm met een vervormbare schuimbasis. Deze snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn. Kan worden gebruikt in plaats van klinknagels, schroeven en lasnaden. De tape biedt veelzijdige ontwerpmogelijkheden dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechting op verschillende ondergronden met gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie.
Kenmerk:
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad
Grijze, veelzijdige en vervormbare kern van acrylschuim van 0,4 mm dik voor een goede balans tussen kracht en vervormbaarheid onder veeleisende omstandigheden, met name bij ondergronden met een hoge tot gemiddelde oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Goed bestand tegen weekmakers
Tip:
Toepassing voor decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaatjes en logo's, displays, paneelbevestigingen en verstijvers.
De toepassingen strekken zich uit over een brede waaier van industrieën, waaronder transport, toestellenproductie, elektronica, display-oplossingen en algemene industrie