Geantă de scule „BIG Twin Move”, Tip: 1

Cod articol: 692615 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: ABS
  • Tipul depozitării sculei: Compartimente buzunar
  • Capacitatea de încărcare a valizei: 30

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului BIG Twin Move
Material ABS
Tipul depozitării sculei Compartimente buzunar
Capacitatea de încărcare a valizei 30 kg
Dimensiune interioară L 490 mm
Dimensiune interioară l 370 mm
Dimensiune interioară H 210 mm
Greutate 8,6 kg
mobil da
Tip produs Sistem de transport scule

Identificare și clasificare

Cod articol 692615 1
EAN / GTIN 4003773071549
Număr producător 00 21 41 LE
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Model rezistent din material ABS, în negru, cu cadru din aluminiu de jur-împrejur şi cu balamale metalice. Geanta este prevăzută cu un mâner stabil şi ergonomic pentru purtare. Pentru etichetare individuală, sunt livrate şi 2 autocolante destinate câmpului de inscripţionare. Panourile pentru scule constau din plăci celulare de PP refractare la murdărie.
Cu un mâner de purtare retractil în podea precum şi cu două role de patine plasate extern şi cu rulare uşoară, care asigură un transport confortabil.
Are posibilitate de aşezare pentru toate poziţiile de deschidere datorită suporturilor de capac pentru susţinere montate pe ambele părţi, cu mecanism cu balama şi cu unghi liber reglabil. Se poate deschide pe o parte sau pe ambele. Podeaua şi capacul se deschid independent între ele, fiecare dispunând de câte 2 încuietori basculante metalice pentru fixare. În plus, podeaua poate fi asigurată printr-o încuietoare cifrată cu trei cifre.
Echipare interioară:
În total, 95 de posibilităţi de fixare:
Capac:
1 panou pentru scule cu 12 compartimente-buzunar şi 1 raft plat în partea din faţă şi 10 bride elastice în partea din spate.
1 panou pentru scule cu 7 bride elastice şi 1 compartiment cu clemă în capac.
Partea mediană cu 37 bride elastice.
Podeaua:
1 perete inferior (se poate fixa prin apăsare pe buton) cu 3 divizoare longitudinale (3× lung).
1 panou pentru scule cu 12 compartimente-buzunar şi 1 raft plat, ca acoperire a peretelui inferior.
Partea mediană cu 15 bride elastice şi 13 compartimente-buzunar.