{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Scalare | milimetru | |
| Gradaţie | 1 mm | |
| Unitate interval de măsurare | Metru | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 m | |
| Domeniu de măsurare max. | 2,5 m | |
| Lăţimea benzii | 8 mm | |
| Tipul de măsurare a benzii | Ruletă | |
| Lungime carcasă/cadru | 48 mm | |
| Lățime carcasă/cadru | 15 mm | |
| Înălțime carcasă/cadru | 48 mm | |
| Material | Aliaj de aluminiu; plastic | |
| Lungimea totală | 48 mm | |
| Lăţimea totală | 15 mm | |
| Înălţimea totală | 48 mm | |
| Cu fereastra de vizualizare | da | |
| Clasa de precizie | EG 2 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Ruletă |
| Cod articol | 462201 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197226020 | |
| Număr producător | 462201 2,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |