{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 178 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 80 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Denumirea producătorului | 162 i PH VDE | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | Kraftform | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; Lamă fixă | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH1 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) | Vârf degroșat cu laser | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668600 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288148704 | |
| Număr producător | 05006152001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |