Set de şurubelniţe pentru fantă, pentru electricieni, cu ⌀ redus al lamei, cu mâner Kraftform Complet izolată VDE, Număr de şurubelniţe: 3

Cod articol.: 663210 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Număr de unelte 3
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material oțel special / aliaj special
Serie Kraftform
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 3 buc.
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu; negru
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă Fosfatat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 663210 3
EAN / GTIN 4013288164537
Număr producător 05258028001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner și tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Tije cu tăişuri conice, în conformitate cu normele privind fantele şuruburilor. Izolat complet, rezistenţa la şoc a izolaţiei reprezintă o valoare mult mai mare decât tensiunea minimă de încercare indicată conform VDE. Fiecare şurubelniţă a fost verificată individual în baie de apă în ceea ce priveşte străpungerea la tensiune aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat cu tăiş conic, fosfatat cu zinc. ⌀ redus al tijei cu izolaţie de protecţie integrată pentru elemente adânci cu înşurubare şi cu arc (⌀ tijei = ⌀ izolaţiei în zona frontală a tijei).

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.
Se garantează cea mai bună durabilitate pentru şurubelniţele standard, cu condiţia ca şurubelniţa utilizată să fie exact compatibilă în toate cazurile cu fantele standardizate ale şuruburilor (consultaţi tabelele). Deteriorarea fantei şurubului este evitată dacă se alege şurubelniţa de mărime potrivită.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă Cod 663200: Ref. 3,5; 4; 5,5