Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips, s rukojetí Kraftform S plnou izolací dle VDE, Velikost křížové drážky: 1

Artiklové číslo: 668600 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 061 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 178 mm
Délka čepele l1 80 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Označení výrobce 162 i PH VDE
Zkontrolováno do 1 000 V
Řada Kraftform
Třída jakosti VDE
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Pevná čepel
Velikost unašeče, Pro šrouby Phillips (PH) PH1
Zvláštní znaky, Pro šrouby Phillips (PH) Laserem zdrsněný hrot
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668600 1
EAN / GTIN 4013288148704
Číslo výrobce 05006152001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.