Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtams izoliuoti 1

Prekės Nr.: 668600 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 417 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 162 i PH VDE
Kryžminių įpjovų dydis 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 178 mm
Geležtės viršūnė Lasertip
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668600 1
EAN / GTIN 4013288148704
Gamintojo numeris 05006152001

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.