{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Portanţă | Pentru șuruburi Phillips (PH) | |
| Număr de unelte | 5 | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Număr de piese | 5 buc. | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | galben; roşu; negru | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Set | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 668610 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288102003 | |
| Număr producător | 05258041001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |