Phillips-skruvmejslar med kraftformhandtag, isolerade 1

Article no.: 668600 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 407 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 162 i PH VDE
krysspårstorlek 1
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 178 mm
mejselspets lasertip
Drivprofil Skruvmejsel för Phillips
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 668600 1
EAN / GTIN 4013288148704
Manufacturer number 05006152001

Beskrivelse

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Kraftformhandtag av slagtålig plast med integrerade mjukzoner gör det enklare att överföra vridmomentet och är därför skonsamma mot hand och arm.
Klinga av höglegerat specialstål. Mikromatt förkromad yta, svarta mejselspetsar resp. Lasertip-spetsar, kemiskt nickelbelagda.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.