{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Momentul maxim | 420 Nm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Lungimea totală L | 970 mm | |
Intervalul momentului de torsiune | 60 Nm - 420 Nm | |
Greutate | 3.100 g | |
Pătrat de antrenare | 3/4 inch | |
Semnal de declanşare | acustic; tactil | |
Principiu de declanşare | declanşare mecanică scurtă | |
Formă de conectare | Pătrat de antrenare (clichet) | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Funcţie îndoire | nu | |
Funcţie Slipper | nu | |
Indicator mobil | nu | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] | 900 mm | |
Tip produs | Cheie dinamometrică |
Cod articol | 657320 420N | |
EAN / GTIN | 4580135820620 | |
Număr producător | QSP420N3 |