Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 2Nm

Cod articol.: 657320 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 2-3 săptămâni
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului
Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Setarea valorii de declanşare
Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Afişare
fără afișaj
Interval cuplu min.
0,4 Nm
Interval cuplu max.
2 Nm
Unitate de măsură cuplu
Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic
3 %
Direcţie de strângere
pe dreapta
Lungimea totală L
133 mm
Greutate totală
60 g
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2
25 mm
Serie
CSP
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3
114 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1
89 mm
Funcţie îndoire
nu
Funcţie Slipper
nu
Ajustabilitatea valorii de declanşare
reglabil
Cuplu min., Nm
0,4
Cuplu max., Nm
2
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă
da
Diametrul axului știftului
6 mm
Datele pot fi protocolate
nu
Principiu de declanşare
Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare
Acustic; Haptic
Feedback
de declanşare
Cuprins
o singură parte
Poate fi calibrat
da
Messtechnik
mecanic
Tip produs
Cheie dinamometrică
Messfunktionen
Moment de rotație
Standard
DIN EN ISO 6789

Identificare și clasificare

Cod articol 657320 2
EAN / GTIN 4580135821641
Număr producător CSP2NX6D

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Cu mâner metalic striat.
Sistem cu pini de schimbare rapidă a sculei (⌀ 6 mm).

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Sculă de reglare compatibilă Cod 657325.
Lame de schimb recomandate Cod 657322 şi Cod 657323.