{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma conectorului | Pătrat de ieşire | |
| Setarea valorii de declanşare | Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare) | |
| Afişare | fără afișaj | |
| Interval cuplu min. | 20 Nm | |
| Interval cuplu max. | 100 Nm | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 3 % | |
| Direcţie de strângere | pe dreapta | |
| Lungimea totală L | 315 mm | |
| Greutate totală | 650 g | |
| Serie | QSP | |
| Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 | 251 mm | |
| Funcţie îndoire | nu | |
| Funcţie Slipper | nu | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Cuplu min., Nm | 20 | |
| Cuplu max., Nm | 100 | |
| Dimensiuni, Pătrat de ieşire | 1/2 inch | |
| Datele pot fi protocolate | nu | |
| Principiu de declanşare | Declanşare mecanică scurtă | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic | |
| Feedback | de declanşare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Messtechnik | mecanic | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Messfunktionen | Moment de rotație |
| Cod articol | 657320 100 | |
| EAN / GTIN | 4562135127664 | |
| Număr producător | QSP100N4 |