Klucze dynamometryczne bez skali, maksymalny moment obrotowy: 420NNm

Nr art.: 657320 420N
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,62 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,15 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 284,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
  • 1 039,35 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni

  • 245,03 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 3-4 tygodni
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Wskazanie brak wskazania
Min. zakres momentu obrotowego 60 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 420 Nm
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 3 %
Kierunek dokręcania strona prawa
Długość całkowita L 970 mm
Masa całkowita 3 100 g
Seria QSP
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną l3 900 mm
Funkcja łamania nie
Funkcja Slipper nie
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 60
Maks. moment obrotowy, Nm 420
Rozmiar, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 3/4 cal
Możliwość protokołowania danych nie
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Messtechnik mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789
Messfunktionen Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657320 420N
EAN / GTIN 4580135820620
Numer producenta QSP420N3

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Nastawianie klucza za pomocą kontrolnego przyrządu do kluczy dynamometrycznych.
Z radełkowanym uchwytem metalowym.
Wbudowana na stałe grzechotka przełączana.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
Odpowiedni przyrząd nastawczy nr 657325.