Execuţie:
Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Cu mâner din răşină sintetică.
Clichet reversibil montat fix.
Funcţionare:
Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.
Aplicaţie:
Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Sculă de reglare compatibilă Cod
657325.