{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 420 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Serie | QSP | |
Samlet længde L | 970 mm | |
Momentområde | 60 Nm - 420 Nm | |
Vægt | 3.100 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 900 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657320 420N | |
EAN/GTIN | 4580135820620 | |
Producentnummer | QSP420N3 |