{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune | |
| Cuplu min. | 8 Nm | |
| Cuplu max. | 400 Nm | |
| Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | 0,5 % | |
| Interfaţă | RS232C | |
| Greutate | 6,4 kg | |
| Sens de strângere | pe dreapta | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Dimensiuni, pătrat | 1/2; 3/4; 3/8 | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Cuplu index | 1 | |
| Dispozitiv de afișare | da | |
| Unitate de afișare Lungime | 104 mm | |
| Lăţime aparat de afişare | 185 mm | |
| Înălţime aparat de afişare | 128 mm | |
| Operarea | Manual | |
| Suport | pătrat | |
| Adaptor pătrat | 3/8 | |
| Lungimea totală | 185 mm | |
| Lăţime totală | 106 mm | |
| Înălţimea totală | 100 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Cu afișaj | da | |
| Tip de afișaj | LCD | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 654460 400 | |
| EAN / GTIN | 5060922231307 | |
| Număr producător | 43219 |