Momentový kľúč bez stupnice 420N

Č. pol.: 657320 420N

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 46,00 € PU (ks)
  • 53,20 € PU (ks)
  • 131,50 € PU (ks)
  • 194,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 420 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±3 %
Séria QSP
Celková dĺžka L 970 mm
Rozsah krútiaceho momentu 60 Nm - 420 Nm
Hmotnosť 3 100 g
Pohonný štvorhran 3/4 palec
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie krátkej dráhy
Forma pripojenia hnací štvorhran (račňa)
Meracia technika mechanický
Funkcia sklopenia nie
Funkcia kĺzania nie
Vlečný ukazovateľ nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia [l3] 900 mm
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 657320 420N
EAN/GTIN 4580135820620
Číslo výrobcu QSP420N3

Popis

Prevedenie:

Jednoramenný momentový kľúč bez nastavovacej stupnice. Nastavenie kľúča pomocou prístroja na skúšky momentových kľúčov.
S ryhovanou kovovou rukoväťou.
Pevne zabudovaná prepínacia račňa.

Funkce:

Ak sa pri použití kľúča dosiahne nastavená hodnota, kľúč sa spustí „signálom“ (zvukovým a hmatovým) a je ihneď opäť pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolu utiahnutia skrutiek atď. podľa prednastaveného krútiaceho momentu pri sériovej práci.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorcu:

l1 = Dĺžka páky bez nástrčného nástroja
l2 = Jemne nastavená pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia na momentovom kľúči
l3 = Dĺžka páky vrátane z výroby kalibrovanej pomôcky na zistenie uhlového vychýlenia
l4 = Pomôcka na zistenie uhlového vychýlenia nástrčného nástroja
L = Celková dĺžka nástroja
T1 = krútiaci moment, ktorý sa má nastaviť
T2 = Predpísaný krútiaci moment

Poznámka:

Vhodné pre nástrčné nástroje č. 657325.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Maximálny uťahovací moment Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka