Cheie dinamometrică fără scală, Momentul maxim de torsiune: 5Nm

Cod articol.: 657320 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
  • 207,00 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni

  • 48,80 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Afişare fără afișaj
Interval cuplu min. 1 Nm
Interval cuplu max. 5 Nm
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Direcţie de strângere pe dreapta
Lungimea totală L 133 mm
Greutate totală 60 g
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 25 mm
Serie CSP
Lungimea pârghiei, inclusiv gabaritul de calibrare din fabrică l3 114 mm
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 89 mm
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 1
Cuplu max., Nm 5
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Diametrul axului știftului 6 mm
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Tip produs Cheie dinamometrică
Messtechnik mecanic
Standard DIN EN ISO 6789
Messfunktionen Moment de rotație

Identificare și clasificare

Cod articol 657320 5
EAN / GTIN 4580135821658
Număr producător CSP5NX6D

Descriere

Execuţie:

Cheie dinamometrică cu un singur braţ fără scală de reglare. Reglarea cheii se face prin intermediul unui dispozitiv de verificare a cheilor dinamometrice.
Cu mâner metalic striat.
Sistem cu pini de schimbare rapidă a sculei (⌀ 6 mm).

Funcţionare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare”(sonoră şi tactilă) şi poate fi utilizată din nou imediat.

Aplicaţie:

Pentru strângerea controlată a şuruburilor etc. conform momentului presetat la lucrări în serie.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.
Sculă de reglare compatibilă Cod 657325.
Lame de schimb recomandate Cod 657322 şi Cod 657323.