Bit hexagonal, 1/2 inch 21 mm

Cod articol: 642200 21
La cerere
În stoc
224 livrabil imediat
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Material: Oţel ultraperformant HPQ®

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 21 mm
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Standard DIN 3124
⌀ pe partea de antrenare 28,7 mm
Lungime 42 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromate cu nichel
Cu profil AS-Drive da
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 642200 21
EAN / GTIN 4018754005932
Număr producător 03030021

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat cu toleranţă redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranţă mică. Fără alunecare pe colţurile şuruburilor, capetele şuruburilor şi ale piuliţelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Profil AS-Drive.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături