{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Ambalaj | serviete | |
| Număr de piese | 39 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi TORX® externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 481 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Număr de unelte | 39 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Tip produs | articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 639261 | |
| EAN / GTIN | 4018754261192 | |
| Număr producător | 98811909 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |