Douille 6 pans, 1/2 pouce 21 mm

Réf.: 642200 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
251 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Matériau: Acier hautes performances HPQ®

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 21 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 28,7 mm
Longueur 42 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642200 21
EAN / GTIN 4018754005932
Réf. fabricant 03030021

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier