Set de chei tubulare şi chei combinate, pătrat 1/2 inch 47 buc.

Cod articol.: 638561
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
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
Material
Oţel aliat cu crom
Ambalaj
serviete
Număr de piese
47 buc.
Portanţă
Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Standard
DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului
Steckschlüssel-Sortiment mit Maul- / Ringschlüssel, 1/2 Zoll-Vierkant 47-teilig
Număr de unelte
47
Dimensiuni motor, Locaş pătrat
1/2 inch
Culoarea
verde; negru
Tip produs
articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Cheie reglabilă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă
cromat
Set/ garnitură
da
Acţionare
Locaş pătrat
Cuprins
Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 638561
EAN / GTIN 4018754261178
Număr producător 96032301
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M22. Bujii 16 şi 20,8 mm.
Şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M12.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 19 buc. Cod 642200
Ref. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;
21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 642450
Ref. 16; 20,8
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 7 buc. Cod 643200
Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000
Ref. 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Chei combinate: 13 buc. Cod 613500
Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
Păstrare în: Cutie din plastic ABS