Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc., Tip: 6

Cod articol.: 639066 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 32 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Număr de piese 32 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 454 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 639066 6
EAN / GTIN 4018754261109
Număr producător 91332368
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M22 şi pentru Torx® interior cu filet M5 − M14.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 18 buc. Cod 642200 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Biţi pentru şurubelniţă pentru Torx®: 8 buc. similar Cod 643650 Ref. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 Ref. 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS