Set de chei tubulare QuickRelease, pătrat 1/2 inch 22 buc.

Cod articol.: 637891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese 22 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 454 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului Steckschlüssel-Sortiment QuickRelease, 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig
Culoarea argintiu
Număr de unelte 22
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Quick Release
Tip produs Chei tubulare
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637891
EAN / GTIN 4018754260911
Număr producător 96031480
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Trusă QuickRelease în cutii de plastic ABS anti-rupere cu suport din spumă. Clichetul, extensia, articulaţia cardanică şi cheia tubulară formează o unitate compactă strâns legată. La apăsarea butonului îmbinarea sigură se desface rapid şi simplu.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare hexagonale: 16 buc. Cod 642200 Ref. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1 mâner tip T QR: Cod 641350
3 prelungitoare QR: Cod 641045 Ref. 75; 130; 255
1 articulaţie cardanică QR: Cod 641650
1 clichet QR: Cod 640440
Păstrare în: Cutie din plastic ABS