6hranná hlavice, 1/2 palce 21 mm

Artiklové číslo: 642200 21
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Upínací 4hran: 1/2
  • Materiál: Vysoce výkonná ocel HPQ®

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 21 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
Norma DIN 3124
⌀ na hnané straně 28,7 mm
Délka 42 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč
Materiál Vysoce výkonná ocel HPQ®
Povrch povrch chromovaný přes nikl
S profilem AS-Drive ano
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 642200 21
EAN / GTIN 4018754005932
Číslo výrobce 03030021

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh vláken díky speciálnímu postupu kování. Úzce tolerované klíčové otvory. Nesklouzne přes konce šroubů, šetří se hlavy šroubů i matice. Bez napětí a bez protažení kalené v olejové lázni, a díky tomu naprostá přesnost lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku