Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 38 buc., Tip: 6

Cod articol.: 630016 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj serviete
Număr de piese 38 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 454 mm
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Denumirea producătorului 1/2 Zoll-Vierkant 38-teilig, Typ: 6; Steckschlüssel-Sortiment 1/4
Culoarea verde; negru; argintiu
Număr de unelte 38
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch; 1/4 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T; Mâner tubular
Suprafaţă cromat
Set/ garnitură da
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 630016 6
EAN / GTIN 4018754260638
Număr producător 96011160
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M2 − M20.
Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M4 − M18.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 9 buc. Cod 631000 Ref. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11
Biţi de chei tubulare, hexagonali 1/2 inch: 10 buc. Cod 642200 Ref. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/4 inch: 3 buc. Cod 631700 Ref. 3; 4; 5
Biţi hexagonali de şurubelniţă 1/2 inch: 5 buc. Cod 643200 Ref. 6; 8; 10; 12; 14
Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116
Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150
Extensii 1/4 inch: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150
Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641000 Ref. 130; 255
Articulaţie cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4
Articulaţie cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4
Clichet 1/2 inch: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Cutie din plastic ABS