Kuusiohylsy, 1/2 tuumaa 21 mm

Tuote nro.: 642200 21
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
247 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Raaka-aine: Kestävää HPQ®-terästä.

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 21 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 28,7 mm
Pituus 42 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine Kestävää HPQ®-terästä.
Pinta krominiklattu
AS-Drive-profiili kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642200 21
EAN / GTIN 4018754005932
Valmistajan numero 03030021

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty. AS-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin