{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Număr de piese | 36 buc. | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi TORX® externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 322 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Tip produs | Chei tubulare | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 630861 6 | |
| EAN / GTIN | 4018754261024 | |
| Număr producător | 98819801 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |