{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Profil Torx® | TX20 | |
Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
Dimensiune profil A | 3,8 mm | |
⌀ parte antrenantă | 11,6 mm | |
Lungime | 28 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 631801 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754001163 | |
Număr producător | 01350020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® scurt TX20
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
938 livrabil imediat
7,62 €
2,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
314 livrabil imediat
8,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 11,6 | 12 | 12,5 |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® |
Pătrat de antrenare | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Lungime | 28 | 100 | 36 |
Profil Torx® | TX20 | TX20/95 | TX20 |
Dimensiune profil A | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |