Cheie dinamometrică cu ceas comparator cu scală cu pătrat fix, Momentul maxim de torsiune: 1,5Nm

Cod articol: 655500 1,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim de torsiune (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta şi la stânga
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±3
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului
  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 1,5 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta şi la stânga
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±3 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 205 mm
Lăţime cap b 37 mm
Înălţimea capului H 59 mm
Intervalul momentului de torsiune 0,2 Nm - 1,5 Nm
Diviziunea scalei, 1 diviziune = 0,02 Nm
Greutate 330 g
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Afişaj analogic
Semnal de declanşare optic
Formă de conectare strângeţi
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţie îndoire nu
Funcţie Slipper nu
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă nu
Indicator mobil da
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Indicator mobil
Feedback de indicare
Citire comutabilă Nm
Procedeu de măsurare Moment
Ajustabilitatea valorii de declanşare nu este reglabil
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l3] 170 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 655500 1,5
EAN / GTIN 4562135127084
Număr producător DB1.5N4-S

Descriere

Execuţie:

Cu un singur braţ: structură îngustă cu ceas comparator cu scală uşor lizibilă. Corp în întregime din oţel, cromat, cu pătrat fix de antrenare pentru locaşuri de cheie tubulară.
Unitate de măsură: Nm.

Funcţionare:

Citirea valorii obţinute în timpul procesului de lucru pe ceasul comparator, valoarea maximă putând fi înregistrată prin intermediul indicatorului pentru o citire ulterioară.

Aplicaţie:

Pentru strângerea individuală controlată a şuruburilor, precum şi pentru măsurători de control.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.