Şurubelniţă electronică pentru Torx®, Profil Torx®: TX3

Cod articol: 625775 TX3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
264 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX3
Lungimea lamei 40 mm
Lungimea totală 133 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă Aliaj special PB Swiss Tools
Capac pivotant da
Găurire cu profil Torx® nu
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 625775 TX3
EAN / GTIN 7610733268504
Număr producător 8124.3-40

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Începând cu TX6, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.