Şurubelniţă electronică pentru Torx®, Profil Torx®: TX9

Cod articol.: 625775 TX9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Lungimea totală L 153 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Material oțel special / aliaj special
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX9
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625775 TX9
EAN / GTIN 7610733268566
Număr producător PB 8124.B 9-60

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu cea mai înaltă duritate posibilă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă cromată, vârf negru.
Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Începând cu TX6, profilul Torx® cu gaură pentru şuruburi cu şi fără ştift de siguranţă.

Aplicaţie:

Pentru o înşurubare precisă şi eficientă în domeniul electronicii. Ideal şi pentru toate lucrările delicate de reglare şi ajustare.