{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea lamei | 60 mm | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX8 | |
| Particularitate, Für șuruburi TORX® interne | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Lungimea totală L | 153 mm | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 625775 TX8 | |
| EAN / GTIN | 7610733268559 | |
| Număr producător | PB 8124.B 8-60 |