APKT 100340R IC328 Plăcuţe cu rază mare de colț

Cod articol: 5696715
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5696715
EAN / GTIN 7291075038859
Număr producător 5696715
L-Număr L23910 548

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu rază mare de colț

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.1 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.4 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.75 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate