APKT 100340R IC328 Destičky s velkým poloměrem rohu

Č. pol.: 5696715
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5696715
EAN/GTIN 7291075038859
Číslo výrobcu 5696715
Číslo L L23910 548

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,1 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,4 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,75 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.1 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.4 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.75 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač