APKT 100310PDR-RM IC328 Plăcuţe cu diferite raze de colț și muchie de tăiere întărită pentru tăierea întreruptă și prelucrări grele

Cod articol: 5694945
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5694945
EAN / GTIN 7291075039085
Număr producător 5694945
L-Număr L23910 473

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu diferite raze de colț și muchie de tăiere întărită pentru tăierea întreruptă și prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 9.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Figura 1
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10.75 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.47 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.7 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate