APKT 100340R IC328 Plaquitas con Amplio Radio de Punta Rectificado

Número de artículo: 5696715
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5696715
EAN / GTIN 7291075038859
Número del fabricante 5696715
Número L L23910 548

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.1 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.75 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.1 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Productos adecuados