APKT 100340R IC328 Obračalne rezalne ploščice z velikim vogalnim radijem

Št. art.: 5696715
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5696715
EAN/GTIN 7291075038859
Številka proizvajalca 5696715
L-število L23910 548

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 8 mm, dolžina ploščic (INSL) 10,1 mm, debelina ploščic (s) 3,4 mm, širina ploščic (W1) 6,75 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,1 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,4 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6,75 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIMILL" Poglej vse