APKT 100340R IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5696715
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5696715
EAN / GTIN 7291075038859
Gyártó száma 5696715
L-szám L23910 548

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 8 mm, lapkahossz (INSL) 10,1 mm, lapkavastagság (S) 3,4 mm, lapkaszélesség (W1) 6,75 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 10,1 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,4 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 6,75 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése