{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Cubitron™ II | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 125 mm | |
| Lățime disc | 1 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Grosimea materialului min. | 3 mm | |
| Grosimea materialului max. | 5 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | Granulaţie ceramică (CER) | |
| Specificaţie | A60S-BF | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumirea granulației 3M | A60S-BF |
| Cod articol | 563315 125 | |
| EAN / GTIN | 5902658065040 | |
| Număr producător | 7100094901 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |