• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc suport pentru discuri din fibră flexibil / neted, ⌀ exterior: 115mm

Cod articol.: 566692 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 1 buc.
Formă plat
Diametru 115 mm
Disc purtător plastic
Viteză periferică max. 80 m/s
Turaţie max. 13.300 min-1
Grad de duritate Netratat
potrivit pentru diametru disc 115 mm
Politică / etichetare Marcaj CE
Culoarea roşu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Standard EN 13743

Identificare și clasificare

Cod articol 566692 115
EAN / GTIN 4046719523801
Număr producător 7000061711
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Disc suport elastic special din plastic pentru şlefuirea flexibilă a contururilor. Ideal până la granulaţia 60.
Disc suport pentru discuri din fibră cu rezistenţă mare la temperatură. Design special pentru atingerea eficienţei depline a discurilor din fibră.