GARANT Master Uni Disc de debitat EXTRA ÎNGUST, oţel, INOX, ⌀ discurilor: 125mm

Cod articol.: 563240 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
În stoc
4.468 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GARANT Master Uni
Politică / etichetare Marcaj CE
Cuprins 1 buc.
Formă Dreaptă
Diametru 125 mm
Lățime disc T 1 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Formă 41
Liant Rășină și rășină sintetică
Culoarea albastru
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Dimensiunea boabelor (plasă) 60 mesh
Specificaţie CER60Q-BF
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 563240 125
EAN / GTIN 4069515040259
Număr producător 563240 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ceramică (CER) cu capacitate de autoascuţire şi sistemul de liant ultraperformant nou dezvoltat permit o putere de nenumărate ori mai mare și agresivitate de durată la şlefuirea extrem de rece comparativ cu discurile de debitat convenţionale (A).
  • Productivitate maximă datorită tăieturilor foarte rapide.
  • Echilibru optim între comportamentul de şlefuire extrem de moale cu efort minim şi durata foarte lungă de viaţă.
  • Specificație: CER60Q-BF.